Descriere:
Acest micrometru exterior Digimatic cu un domeniu de măsurare mare și ieșire de date vă oferă următoarele avantaje: afișajul rotativ la 330° permite o citire ușoară în diferite poziții de măsurare. Cu vârfuri de carbură
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 17 - 18
Valoarea pasului cifrei: 0.0001″/0.001 mm
Precizie: ±0,00035″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00035″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø21 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 10-14
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de setare, cheie, 2 baterii.
Alimentare: 2x baterii SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 1,8 ani