Descriere:
Acest micrometru ABSOLUTE Quickmike cu ax ne-rotativ, permite o deplasare mai rapidă decât modelele standard și are următoarele avantaje: avansul axului de 10 mm pe rotaţie, adică de 20 de ori mai rapid decât în cazul micrometrelor standard. Rezistența excelentă la pătrunderea apei și a prafului (IP65) permite utilizarea situaţii de prelucrare în care se folosesc agenți de răcire și lubrifianți. Scala liniară ABSOLUTE înseamnă că nu există erori în timpul mișcărilor rapide ale axului. Domeniu de măsurare mai mare -30 mm față de -25 mm pentru micrometrele standard.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 2 - 3,2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00015″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
Forța de măsurare: 5-12
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani