Descriere:
Acest micrometru IP65 oferă o precizie remarcabilă, cu și fără ieșire de date, este foarte robust: material rezistent la ulei utilizat pentru toate piesele din plastic. Durată de viață extraordinară a bateriei de 2,4 ani. Rezistența excelentă la apă și praf permite utilizarea acestui micrometru în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 4 - 5
Valoarea pasului cifrei: 0.0001″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, baterie, etalon de reglare (de la 1″), cu certificat de testare a lucrărilor (0-2″).
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aprox. 2,4 ani pentru modelele ≤4″ 1,2 ani pentru >4″.