Micrometru exterior digital IP65, inch/metric, 1-2″, fără ieșire de date, tambur cu clichet

Cod articol: 293-345-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 293-345-30
    EAN / GTIN 4946368673103
    Număr producător 293-345-30
    L-Număr L40010 11259

    Descriere

    Descriere:

    Acest micrometru IP65 oferă o precizie remarcabilă, cu și fără ieșire de date, este foarte robust: material rezistent la ulei utilizat pentru toate piesele din plastic. Durată de viață extraordinară a bateriei de 2,4 ani. Rezistența excelentă la apă și praf permite utilizarea acestui micrometru în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 1 - 2
    Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
    Precizie: ±0,00005″
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00005″.
    Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat ø18 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie, baterie, etalon de reglare (de la 1″), cu certificat de testare a lucrărilor (0-2″).
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aprox. 2,4 ani pentru modelele ≤4″ 1,2 ani pentru >4″.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături