Micrometru exterior digital IP65, inch/metric, 0-1″, Digimatic, tambur cu clichet

Cod articol: 293-334-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293-334-30
EAN / GTIN 4946368673028
Număr producător 293-334-30
L-Număr L40010 10102

Descriere

Descriere:

Acest micrometru IP65 oferă o precizie remarcabilă, cu și fără ieșire de date, este foarte robust: material rezistent la ulei utilizat pentru toate piesele din plastic. Durată de viață extraordinară a bateriei de 2,4 ani. Rezistența excelentă la apă și praf permite utilizarea acestui micrometru în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00005″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00005″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, baterie, etalon de reglare (de la 1″), cu certificat de testare a lucrărilor (0-2″).
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aprox. 2,4 ani pentru modelele ≤4″ 1,2 ani pentru >4″.