Descriere:
Micrometru exterior digital IP65 ce permite o mișcare a axului de 4 ori mai rapidă decât a unui micrometru exterior standard. Măsurare mai rapidă prin utilizarea unui pas mai mare al axului de 2 mm/rot. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei de 2,4 ani. Precizie excelentă, tamburul cu clichet simplifică măsurarea cu o singură mână sau pe suport. Rezistența excelentă la apă și praf (IP65) permite utilizarea în situații de prelucrare în care se folosesc lichide de răcire
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 2 - 3
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00005″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0001″.
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø19,3 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 7-12
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, 1x baterie, standard de reglare (de la 1″), până la 2″ domeniu de măsurare cu certificat de testare a lucrărilor
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani