Litere de lovire A - Z, 6 mm, 27 buc.

Cod articol: 292A.6
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
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 292A.6
    EAN / GTIN 3148511663325
    Număr producător 292A.6
    L-Număr L60130 6510

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Oțel carbon 60 HRc
    • Livrat în cutie de plastic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 6
    • L [mm]: 75
    • Dimensiuni [mm]: 110 x 40 x 80
    • Secțiune transversală de marcare [mm]: 10 x 10
    • [g]: 1350