VDE-Set de șurubelnițe SLIM DRIVE, 2 buc.

Cod articol: 2928736
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2928736
EAN / GTIN 4010886945384
Număr producător 2928736

Descriere

Descriere:

Set practic, în ambalaj de carton ecologic
Pentru șuruburi cu cap cu fantă și cap în cruce PH
Diametru foarte mic al lamei, cu siguranță mecanică și electrică deplină
Vuruburile care se află adânc în arborele de șuruburi sunt atinse fără probleme
VDE izolat până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, Lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: da