Descriere:
Set practic în ambalaj de carton ecologic
Pentru șuruburi PZ cu fantă și cu fantă transversală
Diametru foarte mic al lamei, cu siguranță mecanică și electrică deplină
Vuruburile care se află adânc în arborele de șuruburi sunt atinse fără probleme
Insolat VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, Lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic
Caracteristică:
- Design: cu orificiu de agățare
- Lungime totală [mm]: 120 mm
- Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
- Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
- 1000 V izolat: da
- Protecție anti-ruliu [mm]: da
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: da
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: da