Descriere:
Set practic în ambalaj de carton ecologic
Pentru șuruburi cu fantă, Phillips PH și plus-minus
Diametru foarte mic al lamei, cu siguranță mecanică și electrică deplină
Apărare fără probleme a șuruburilor care se află adânc în arborele de șuruburi
Insolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic
Caracteristică:
- Design: cu orificiu de agățare
- Lungime totală [mm]: 120 mm
- Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
- Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
- 1000 V izolat: da
- Protecție anti-ruliu [mm]: da
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: da
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: da