Cheie dinamometrică tip PGNE FS 1/4″ 0.2-1.5 Nm

Cod articol: 2927802
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2927802
EAN / GTIN 4010886950050
Număr producător 2927802
L-Număr L60160 5204

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 0,05 - 13,5 N-m
Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
Industria electronică, mecanică de precizie și producție industrială
Design:
Cleșă dinamometrică fixă - fără scală
Cu soclu hexagonal de 1/4″ pentru operare cu biți de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Clasificată conform DIN EN ISO 6789 Tip II Clasa F, cu certificat de testare trasabil
Clasificată la o abatere permisă de +/- 6 % de la valoarea setată
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Cuplaj cu bilă rotativă de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Precizie mecanismul alunecă în mod vizibil atunci când se atinge valoarea setată
Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
Se lucrează fără oboseală datorită mânerului ergonomic și a eliberării liniare
Autocolantele de calibrare pot fi aplicate cu ușurință pe nasul prevăzut
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator însuși pe un echipament de testare adecvat
Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Empărțirea livrării:
Ceas de torsiune tip PGNE FS
Modeluri 4. 5 și 13,5 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton robustă.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 20 cNm-150 cNm
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 37,3 mm
  • Lungime totală [mm]: 132 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: da
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii
    • Construcția de dulapuri
    • Constituirea de dulapuri

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături