Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 0,05 - 13,5 N-m
Asamblare în serie cu strângere cu valoare constantă
Industria electronică, mecanică de precizie și producție industrială
Design:
Cleșă dinamometrică fixă - fără scală
Cu soclu hexagonal de 1/4″ pentru utilizarea de biți de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Clasificată conform DIN EN ISO 6789 Tip II Clasa F, cu un certificat de testare trasabil
Calibrat la o abatere admisă de +/- 6% față de valoarea stabilită
Ajutor rotativ cu bile de precizie pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
Precizie mecanismul glisează prin alunecare, putând fi observat clar atunci când este atinsă valoarea setată
Reîntoarcerea automată la poziția de pornire
Lucrul fără oboseală este realizat printr-un mâner ergonomic și prin eliberarea lină
Autocolantele de calibrare pot fi aplicate cu ușurință pe nasul prevăzut
Se poate face reglajul fix în fabrică sau manual pe un echipament de testare adecvat
Dacă se dorește un reglaj fix din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
Empărțirea livrării:
Ceas de torsiune tip PGNP FS
Modeluri 4. 5 și 13,5 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton robustă.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
- Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tip de acționare: Suport de biți
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
- Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-450 cNm
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Fabricare
- Controlul calității
- Asamblare în serie
- Întreținere și reparații
- Înălțime totală [mm]: 37,4 mm
- Lungime totală [mm]: 140 mm
- Precizie: +/- 6 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: da
- Mâner în cruce disponibil: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industria electronică
- Industria
- Mecanică fină
- Militară
- Servicii