Sortiment de extractoare în interior/exterior, în modul 2/2 L-BOXX 136

Cod articol: 2927268
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2927268
EAN / GTIN 4010886945247
Număr producător 2927268
L-Număr L60160 6267

Descriere

Descriere:

Set universal de extractoare interne/externe
Max. Sarcina 3 și 5 t
Pentru lățimi de prindere (SW) de până la Ø 200 mm în exterior, Ø 70-260 mm în interior și adâncimi de prindere (ST) de până la 300 mm
2 axe suplimentare pentru adâncimi de prindere maxime
Inclus în set. Adâncimi de prindere
Bucăți forjate pentru mai multă siguranță
Bucăți cu acoperire specială, nu necesită ungere
În 3 din 4 bucșe vârful bucșei poate fi rotit (bilă/ vârf)
Bucșă cu moment de încovoiere întărită nr. 1.04 pentru sarcini mai mari.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 310 mm
  • Înălțime totală [mm]: 90 mm
  • Lungime totală [mm]: 357 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 300 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 3 și 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu