Cheie dinamometrică DREMOMETRU BR 1/2″ , 25-120 Nm, cu tub de extensie ALU

Cod articol: 2926989
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2926989
    EAN / GTIN 4002805935262
    Număr producător 2926989
    L-Număr L60160 3972

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft
    Aplicație în aproape toate zonele de producție industrială
    Design:
    Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
    Cadrat de 1/2″ cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
    Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
    Scală dublă cu o diviziune a scalei de 5 N-m și 5 lbf-ft
    Cu eliberare prin buton
    Avantaj/caracteristică tehnică:
    Lightweight și robust - corp din aliaj de aluminiu de înaltă calitate
    Nu există schimbări de valoare sau influențe asupra preciziei datorită funcționării ambidextre sau a funcționării în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
    Acțiunea pătrată și punctul de sprijin se află pe aceeași axă, ceea ce face ca cheia să fie extrem de sigură în utilizare și poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
    Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
    Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
    Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
    Viață lungă și durată de viață lungă
    Facil de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
    Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe mâner, Ușor de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
    Reglare convenabilă prin intermediul unui buton de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
    Apărare simplă și dublă cu pătrat pentru control la dreapta sau la strângere la stânga

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
    • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Depozitare: în cutie de plastic cu tub de prelungire din aluminiu
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
    • Tip de cheie de torsiune: BR
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 35 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Lungime totală [mm]: 462 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 373 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aliaj de aluminiu
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrial
      • Militar
      • Energie
      • Mecanică
      • Mecanică
      • Atelier
      • Utilități
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături