Disc de ascuțit ferăstraie 150x1,5x32 mm 1 SA80L4VN-MOD/63

Cod articol: 292129
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 292129
EAN / GTIN 9003172921297
Număr producător 292129

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificație : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimensiune (D x D x H): 150 x 1,5 x 32 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 1,5 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături