Disc de tăiere 125x3,0x22,23 mm cu manivelă A30 BASIC oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 291948
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de lustruire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 291948
    EAN / GTIN 9003172919485
    Număr producător 291948
    L-Număr L50140 47

    Descriere

    Descriere:

    Basic 2in1 disc de debitat este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de separare. Indiferent dacă tablă, profile, țevi, tije sau material solid din oțel sau oțel inoxidabil, cu acest disc de debitat sunteți bine servit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din acest instrument alegerea perfectă atât pentru pasionații de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Efectuați lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu lama Basic 2 în 1.

    Caracteristică:

    • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
    • Dimensiunea boabelor: 30
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
    • Linie de produse: BASIC
    • Specificație : A 30 Q- BF
    • Dimensiune (D x U x H): 125 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diametru: 125 mm
    • Grosime: 3 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Puritatea chimică permite lucrul pe oțel și oțel inoxidabil
    • Tăiere confortabilă și cu burr scăzut, cu o durată de viață bună
    • Ore de lucru scurte datorită eficienței bune de tăiere

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
    • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

    Recomandare:

    • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
    • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

    Caracteristici speciale:
    • Pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
    • Eficiență ridicată de tăiere

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături