{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 34 mm | |
Tipul de prindere a cozii | ⌀ coadă cilindrică 25 mm | |
Lungime activă LA | 153 mm | |
Lungime utilă LN | 75 mm | |
Domeniu de reglare | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ cozii Ds | 35 mm | |
Număr de role | 6 | |
Tip produs | Concasor neted cu valţuri |
Cod articol | 291556 34 | |
EAN / GTIN | 4060491000572 | |
Număr producător | G1.3-034.00-3-075-ZS25 |