Sculă pentru vălţuit/galetat tip EG3T-3 Universal S10

Cod articol: 291507 S10
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tipul de prindere a cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tipul de prindere a cozii S10
    Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
    Lungime activă LA 110 mm
    Deplasare a axei vârfului f 5 mm
    Forţa maximă de rulare 0,6 kN
    ⌀ rolei 3 mm
    Pătrat coadă 10×10 mm
    Tip produs Concasor neted cu valţuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 291507 S10
    EAN / GTIN 4060491017488
    Număr producător EG3T-3-SL10-R

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
    Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

    Avantaj:

    Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
    Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

    Aplicaţie:

    Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
    Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
    Pentru utilizarea pe strung longitudinal.

    Adaptat pentru:

    Gamă de ⌀ (recomandată): 5 mm − 50 mm

    Notă:

    • Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
    • Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.