Dispozitive de tăiere diagonală de putere 180 mm, izolate prin imersie

Cod articol: 2910926
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2910926
EAN / GTIN 4010886945155
Număr producător 2910926

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN ISO 5749
Consumul ridicat de forță datorită formei convexe a mânerului (suprafețele/manerele sferice, adică ușor rotunjite, evită vârfurile de forță nefavorabile de tip punct. Astfel, forța este distribuită uniform pe palma mâinii))
Cu cap subțire, ideal pentru spații restrânse
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 63 - 65 HRC
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit.

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lățimea totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 26,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 25 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături