Senzor de CAPTURĂ 5-50 Nm

Cod articol: 2908379
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2908379
EAN / GTIN 0611702895742
Număr producător 2908379

Descriere

Descriere:

  • Gama calibrată: 10% până la 100% din capacitate
  • Cazetă de transport. Pentru a proteja senzorul atunci când nu este utilizat, acesta este livrat într-o carcasă de transport din plastic de mare impact
  • Flexibil. Flexibilitate încorporată, deoarece senzorul poate fi montat pe orizontală sau pe verticală, fără a fi nevoie de accesorii
  • Facilitate de utilizare. Rapid de configurat atunci când este utilizat cu un afișaj CAPTURE datorită tehnologiei Quicktec încorporate care transmite toate informațiile senzorilor către afișaj
  • Sistem opțional de încărcare a cuplului. Îndepărtați eroarea umană de la testare prin utilizarea senzorului CAPTURE cu sistemul de încărcare a cuplului ISO 1500/90°
  • Placă de schimbare rapidă. Pentru utilizatorii cu spațiu limitat care trebuie să schimbe senzorii între teste, placa de schimbare rapidă crește productivitatea calibrării
  • Certificare UKAS. Senzorii sunt însoțiți de un certificat UKAS conform BS 7882: clasa 1 sau mai bună
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 62 mm
  • Înălțime totală [mm]: 65 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături