Broşă pentru canalele de pană HSS Ajustaj H9 6C1

Cod articol: 290407 6C1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea acului 299 mm
Materialul sculei HSS
Grosimea canalului de pană 6 mm
Adâncimea canalului de pană 2,8 mm
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 18 mm - 22 mm
Lungime de broşare în oţel 10 mm - 64 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 1.000 kg
Lăţime spatelui 9,63 mm
Număr de treceri 2
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290407 6C1
EAN / GTIN 662600888343
Număr producător 44406H9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Broşe, inclusiv adaosurile necesare.

Notă:

  • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
  • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
  • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni inch.
  • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).
  • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.