{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 505 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Grosimea canalului de pană | 25 mm | |
Adâncimea canalului de pană | 5,4 mm | |
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 25 mm - 150 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 8.300 kg | |
Lăţime spatelui | 25,72 mm | |
Număr de treceri | 5 | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290406 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600888145 | |
Număr producător | 44494P9 |