{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru lăţimea canalului m | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Pentru precizia ajustajului | D10 | |
Lăţimea lamei w | 4,078 mm | |
Adâncimea canalului t | 2,6 mm | |
Grosimea tăişului b | 7 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290376 4 | |
EAN / GTIN | 4045197881847 | |
Număr producător | 290376 4 |