Cuţit de mortezat canale standard ⌀ DS 25 mm, începând de la lăţimea canalului m: 14mm

Cod articol: 290355 14
Reducere
200,85 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 25 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru lăţimea canalului m 14 mm; 16 mm
Lungime utilă L1 126 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 35 mm
Decalaj central L3 19,5 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Şurub 290399 3
Lungimea cozii Ls 90 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290355 14
EAN / GTIN 4045197882929
Număr producător 290355 14

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.