{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 5 mm | |
Lungime utilă L1 | 46 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 12 mm | |
Decalaj central L3 | 6,35 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 12,82 mm | |
Şurub | 290399 1 | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290354 5 | |
EAN / GTIN | 4045197926685 | |
Număr producător | 290354 5 |