Cuţit de mortezat canale, lung ⌀ DS 32 mm 12 mm

Cod articol: 290353 12
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 32 mm
    Răcire interioară da
    Recomandat pentru lăţimea canalului m 12 mm
    Lungime utilă L1 161 mm
    ⌀ suport de plăcuţe D1 30 mm
    Decalaj central L3 16,5 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32,56 mm
    Şurub 290399 3
    Lungimea cozii Ls 100 mm
    Coadă tip Prindere combinată
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290353 12
    EAN / GTIN 4045197881052
    Număr producător 290353 12

    Descriere

    Atenţie:

    Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

    Notă:

    • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
    • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
    • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături