{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 25 mm | |
Răcire interioară | da | |
Recomandat pentru lăţimea canalului m | 14 mm; 16 mm | |
Lungime utilă L1 | 180 mm | |
⌀ suport de plăcuţe D1 | 35 mm | |
Decalaj central L3 | 19,5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
Şurub | 290399 3 | |
Lungimea cozii Ls | 90 mm | |
Coadă tip | Prindere combinată | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 290350 14 | |
EAN / GTIN | 4045197882905 | |
Număr producător | 290350 14 |