Role din carbură PM 25X6/0,5 mm

Cod articol: 290281 25X6/0,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Model randalină BR 30°
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ gaură moletă d2 8 mm
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290281 25X6/0,5
EAN / GTIN 4030741194122
Număr producător 41009788

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
160
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

  • Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.
  • Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături