Role din carbură PM 25X6/1,2 mm

Cod articol: 290276 25X6/1,2
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model randalină BL 30°
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ gaură moletă d2 8 mm
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290276 25X6/1,2
EAN / GTIN 4030741159947
Număr producător 41007209

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
160
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

  • Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.
  • Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.