Suport de randalină ECO pe dreapta 12 mm

Cod articol: 290239 12
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pentru profil randalinat: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru profil randalinat RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
    Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
    Pentru lăţime moletă b 4 mm
    Pentru ⌀ gaură moletă d2 8 mm
    Gamă de fixare 3 mm - 50 mm
    Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub 299920 8
    Tip produs Sculă de randalinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290239 12
    EAN / GTIN 4030741949319
    Număr producător 31000011

    Descriere

    Execuţie:

    Ştifturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături