{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru profil randalinat | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 15 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 4 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 8 mm | |
Gamă de fixare | 3 mm - 50 mm | |
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub | 299920 6 | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290231 16 | |
EAN / GTIN | 4030741901232 | |
Număr producător | 31000005 |