Suport de randalină Universal 12 mm

Cod articol: 290200 12
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Lăţime coadă 12 mm
Înălţime coadă 12 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 8 mm
Gamă de fixare 3 mm - 50 mm
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub 299920 5
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Număr producător 31002740

Descriere

Execuţie:

Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Ştift pentru rolă din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Reglare rapidă a sculei cu ajutorul şurubului de ajustare.
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.