Comparator cu cadran, capătul cu ochi, versiune ISO cu o tură, cu rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor, 0,16 mm, 0,001 mm

Cod articol: 2901A-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 2901A-10
EAN / GTIN 4946368842172
Număr producător 2901A-10
L-Număr L40010 13961

Descriere

Descriere:

Gradație de 0,001 mm. Acesta este un comparator cu o singură rotire care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor. Comparatoarele cu cadran cu o singură rotație a mâinii exclud erorile de citire care apar la comparatoarele cu cadran cu rotație continuă a mâinii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,16 mm (cursa pistonului: 4,1 mm)
Absolvire: 0.001
Repetabilitate: 0,5 µm
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături