Randalină PM 15X4/0,5 mm

Cod articol: 290191 15X4/0,5
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,5
Model randalină BR 45°
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ moletă d1 15 mm
Lăţime moletă 4 mm
⌀ gaură moletă d2 4 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290191 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741310881
Număr producător 41015262

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.