Pilă pătrată 20x150 mm 88A100G7AV217

Cod articol: 290183
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290183
EAN / GTIN 9003172901831
Număr producător 290183
L-Număr L50140 2536

Descriere

Descriere:

Fișierul pătrat este utilizat în special pentru prelucrarea eficientă a uneltelor din industria lemnului și a mașinilor. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs.

Caracteristică:

  • Formă: 9011 FIȘIER PĂTRAT
  • Specificație : SD44A 100 GG7P VK3 F.
  • Dimensiune (L x L): 20 x 150 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 100
  • Vs /max: 35 m/s.

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături