Randalină PM 15X4/1,0 mm

Cod articol: 290181 15X4/1,0
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas 1
    Model randalină BR 30°
    Pentru normă DIN 82
    Materialul sculei PM
    ⌀ moletă d1 15 mm
    Lăţime moletă 4 mm
    ⌀ gaură moletă d2 4 mm
    Tip produs Sculă de randalinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290181 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741172199
    Număr producător 41008147

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    35
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    45
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

    Notă:

    La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.