Rolă PM 15X6/0,6 mm

Cod articol: 290150 15X6/0,6
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,6
Model randalină AA
⌀ moletă d1 15 mm
Lăţime moletă 6 mm
⌀ gaură moletă d2 6 mm
⌀ de reducere a moletei d3 11 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290150 15X6/0,6
EAN / GTIN 4030741249723
Număr producător 41011751

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Cu teşitură la 45°.
Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.