Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO cu o tură, IP64, rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor, 0,08 mm, 0,001 mm

Cod articol: 2900A-70
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 2900A-70
    EAN / GTIN 4946368842547
    Număr producător 2900A-70

    Descriere

    Descriere:

    Gradație de 0,001 mm. Acesta este un comparator cu o singură rotire care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor. Comparatoarele cu cadran cu o singură rotație a mâinii exclud erorile de citire care apar la comparatoarele cu cadran cu rotație continuă a mâinii.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0,08 mm (cursa pistonului: 4 mm)
    Absolvire: 0.001
    Repetabilitate: 0,5 µm
    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături