Suport pentru randalinare Universal 25 mm

Cod articol: 290098 25
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru profil randalinat RAA 2×AA
Lăţime coadă 25 mm
Înălţime coadă 20 mm
Pentru ⌀ moletă d1 20 mm
Pentru lăţime moletă b 8 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Pentru ⌀ de reducere a moletei d3 13 mm
Gamă de fixare 3,5 mm - 65 mm
Bolţuri de legătură 299925 2
Disc de rulare 299927 2
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290098 25
EAN / GTIN 4030741471674
Număr producător 31002178

Descriere

Execuţie:

Extinderea posibilităţilor de lucru este posibilă prin rotirea suporturilor de randalină.
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştift de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
  • Presiune minimă, piesa de prelucrat şi maşina sunt supuse unei solicitări mai mici.
  • Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină şi a înălţimilor vârfurilor.