Suport pentru randalinare pe dreapta 10 mm

Cod articol: 290094 10
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA
Lăţime coadă 10 mm
Înălţime coadă 10 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 6 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Pentru ⌀ de reducere a moletei d3 11 mm
Gamă de fixare 0 mm - 15 mm
Bolţuri de legătură 299925 1
Disc de rulare 299927 1
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290094 10
EAN / GTIN 4030741660214
Număr producător 31002713

Descriere

Execuţie:

  • Presiune minimă, piesa de prelucrat şi maşina sunt supuse unei solicitări mai mici.
  • Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină şi a înălţimilor vârfurilor.

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştift de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.