{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Pentru profil randalinat | RAA 2×AA | |
Lăţime coadă | 20 mm | |
Înălţime coadă | 20 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 20 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 8 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 6 mm | |
Pentru ⌀ de reducere a moletei d3 | 13 mm | |
Gamă de fixare | 10 mm - 110 mm | |
Bolţuri de legătură | 299925 2 | |
Disc de rulare | 299927 2 | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290090 20 | |
EAN / GTIN | 4030741325175 | |
Număr producător | 31000752 |