Suport pentru randalinare Universal 20 mm

Cod articol: 290084 20
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 1×AA

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
    Pentru profil randalinat RAA 1×AA
    Lăţime coadă 20 mm
    Înălţime coadă 20 mm
    Pentru ⌀ moletă d1 20 mm
    Pentru lăţime moletă b 8 mm
    Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
    Pentru ⌀ de reducere a moletei d3 13 mm
    Gamă de fixare 8 mm - 200 mm
    Bolţuri de legătură 299925 2
    Disc de rulare 299927 2
    Tip produs Sculă de randalinat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 290084 20
    EAN / GTIN 4030741324451
    Număr producător 31000742

    Descriere

    Execuţie:

    Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
    Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
    Ştift de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
    Muchia superioară a suportului = înălţimea vârfurilor

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături