ECO Suport pentru randalinare Universal 16X mm

Cod articol: 290041 16X
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 16 mm
Înălţime coadă 16 mm
Pentru ⌀ moletă d1 20 mm
Pentru lăţime moletă b 8 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Gamă de fixare 10 mm - 110 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290041 16X
EAN / GTIN 4030741881190
Număr producător 31013471

Descriere

Execuţie:

Utilizare convenţională.
Se poate utiliza universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Notă:

Înălţimea vârfurilor trebuie să fie reglată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb