{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Pentru profil randalinat | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Lăţime coadă | 25 mm | |
Înălţime coadă | 25 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 20 mm; 25 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 8 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 6 mm | |
Gamă de fixare | 3,5 mm - 65 mm | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290020 25 | |
EAN / GTIN | 4030741471650 | |
Număr producător | 31002176 |