Suport pentru randalinare Universal 16 mm

Cod articol: 290010 16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 16 mm
Înălţime coadă 16 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 6 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 4 mm
Gamă de fixare 6 mm - 60 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290010 16
EAN / GTIN 4030741324437
Număr producător 31000741

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături