Trepte

Cod articol: 28TS5
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28TS5
EAN / GTIN 4017976328058
Număr producător 28TS5
L-Număr L90080 1381

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

3 trepte, cea mai înaltă de 600 mm, înălțimea de prindere de aprox. 2.800 mm. Montanți din oțel tubular, trepte din plăci de lemn antiderapante. Benzile de rulare stau ferm pe sol atunci când sunt încărcate, blocând în siguranță căruciorul. Un dispozitiv de blocare împiedică răsturnarea căruciorului. Treptele pot fi pliate cu ușurință cu ajutorul unui arc de presiune cu gaz. În plus, treptele sunt prevăzute cu mânere de împingere tubulare proeminente pentru a fi ținute și sprijinite. Lungimea totală este mărită cu 100 mm. Nu poate fi combinat cu bara de tracțiune și cuplajul.

Caracteristică:

Lățimea zonei utile (mm): 510