Cadru cu șină pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28SP1
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28SP1
EAN / GTIN 4017976281889
Număr producător 28SP1
L-Număr L90070 281

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

O a 5-a roată TPE de 125 mm Ø pe un braț din oțel profilat cu arc, ca rolă de ghidare pentru o bună deplasare dreaptă. Întoarcerea pe loc este încă posibilă.

Caracteristică:

Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32