Perete de spate pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28RW20
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28RW20
EAN / GTIN 4017976328195
Număr producător 28RW20
L-Număr L90080 1344

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Poate fi înșurubat ca perete longitudinal. Plasă de sârmă sudată, galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. 3 înălțimi și 3 lățimi, potrivite pentru diferite tipuri și dimensiuni de cărucioare.

Caracteristică:

Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1625
Notă: pentru zona de încărcare 650 x 510 mm
Înălțime totală (mm): 1625