Panoul de spate pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28RW10
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 28RW10
EAN / GTIN 4017976328102
Număr producător 28RW10

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Poate fi înșurubat ca perete longitudinal. Plasă de sârmă sudată, galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. 3 înălțimi și 3 lățimi, potrivite pentru diferite tipuri și dimensiuni de cărucioare.

Caracteristică:

Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1225
Notă: pentru zona de încărcare 650 x 510 mm
Înălțime totală (mm): 1225