Ușă cu balamale pentru cărucioare de preluare a comenzilor

Cod articol: 28FT11
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 28FT11
EAN / GTIN 4017976328607
Număr producător 28FT11
L-Număr L90070 289

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Plasă de sârmă galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. Balamalele pot fi înșurubate. Aripile ușilor pot fi articulate la 180° față de corpul căruciorului. Fiecare cu 2 încuietori de sârmă, care se pot bloca cu ajutorul unui lacăt (nu este inclus în livrare).

Caracteristică:

Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Înălțime totală (mm): 1225
Notă: pentru zona de încărcare 850 x 610 mm